Motion
CHAÎNE EN COTON D88C

TIMKEN DRIVES LLC
D88C COT CHAIN

Chaîne d’ingénierie - Série Pintle, pas de 88 / 2.609 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033930
N° MFRD88C COT CHAIN
Prix153.17 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
D88C COT CHAIN

Chaîne d’ingénierie - Série Pintle, pas de 88 / 2.609 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033930
N° MFRD88C COT CHAIN
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
Prix153.17 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.847 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    88 / 2.609 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.125 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Longueur de la goupille
    2.847 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Résistance à la traction
    38000 lb
  • Poids par pied
    3.620 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    88 / 2.609 po
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Numéro de catalogue du fabricant
    34939
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de liens
    46
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Pintle
  • Normes respectées
    B29.300
  • CUP_NON
    642051349396
  • Capacité de charge utile
    6000 lb

Aperçu

Description du fabricant
D88C P-10FTNNN;34939 CHAÎNE EN COÛT D88C
  • Prix par pied

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté