Motion
ADA 515TP

ITT ENIDINE
ADA 515TP

Amortisseur pneumatique - série ADA, 6 po. course, type réglable
N° D’ARTICLE MI03038802
N° MFRADA 515TP
Prix555.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ITT ENIDINE
ADA 515TP

Amortisseur pneumatique - série ADA, 6 po. course, type réglable
N° D’ARTICLE MI03038802
N° MFRADA 515TP
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
Prix555.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    300.00 lb
  • Force de ressort étendue
    450.00 lb
  • Longueur totale
    17.81 po
  • Largeur totale
    1.250 po
  • Accident vasculaire cérébral
    6 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Plage de vitesse de collision
    6 à 11 po/s
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    1050000 po
  • Série
    ADA
  • Type d’amortisseur
    Réglable

Aperçu

Description du fabricant
ADA 515 TP COMP DÉBIT LIBRE - TENSION AJUSTABLE
  • Une vaste gamme de produits offre une flexibilité en matière de taille et de capacités de charge pour répondre à un large éventail d’exigences d’application
  • Les normes de qualité ISO permettent un fonctionnement fiable et de longue durée
  • Une variété de finis de surface conserve une apparence de qualité originale et offre la protection la plus longue contre la corrosion
  • Les longueurs de course personnalisées et les caractéristiques d’amortissement peuvent être conçues pour répondre aux exigences de votre application
  • L’intégration de fluides en option peut étendre la plage de températures de fonctionnement standard de (15°F à 180°F) à (–30°F à 210°F)
  • Matériaux et finitions spéciaux disponibles pour répondre aux exigences spécifiques des clients