Motion
PLR267-YW
Digues portatives anti-déversement et anti-fuites SpillBlocker - Roulement sans poids, surface lisse, matériau en polyuréthane, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI03042062
N° MFRPLR267-YW
Prix1,051.66 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Digues portatives anti-déversement et anti-fuites SpillBlocker - Roulement sans poids, surface lisse, matériau en polyuréthane, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI03042062
N° MFRPLR267-YW
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
Votre prix1,051.66 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    3-1/2 po x 5 pi x 3 po
  • Hauteur
    3 po
  • Longueur
    5 pi
  • Largeur
    3-1/2 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Couleur
    Jaune
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Quantité du colis
    2
  • Style
    bordure de trottoir
  • Compatibilité de surface
    Lisse
  • Plage de température
    -10 à 120 °F
  • Type
    Roulement non pondéré

Aperçu

Description du fabricant
PLR267-YW JAUNE BLOCAGE
  • La conception petite et flexible peut être serpentée à travers des tuyaux de branchement ou de branchement chauds dans des pipelines plus grands qui sont autrement inaccessibles
  • Le bouchon de tuyau se gonfle jusqu’à huit fois sa taille pour empêcher le flux de liquides pendant les réparations ou pour bloquer les tuyaux ou les drains en cas de déversement (se connecte à votre compresseur d’air)
  • Se conforme à un large éventail de dimensions de tuyau; se gonfle entièrement ou partiellement pour s’adapter à votre application
  • Le nitrile renforcé de nylon résistant aux UV résiste aux huiles et a une durée de conservation de plus de dix ans
  • La taille compacte prend très peu d’espace de stockage et est idéale pour les applications à emporter