Motion
PLR268-BK
Digues portatives anti-déversement et anti-fuites SpillBlocker - Roulement sans poids, surface lisse, matériau en polyuréthane, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03042063
N° MFRPLR268-BK
Prix261.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Digues portatives anti-déversement et anti-fuites SpillBlocker - Roulement sans poids, surface lisse, matériau en polyuréthane, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03042063
N° MFRPLR268-BK
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
Prix261.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    4-3/4 x 5 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    3 po
  • Longueur
    5 po
  • Largeur
    4-3/4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Quantité du colis
    1
  • Style
    Coin
  • Compatibilité de surface
    Lisse
  • Plage de température
    -10 à 120 °F
  • Type
    Roulement non pondéré

Aperçu

Description du fabricant
COIN DE DIGUE NOIR PLR268-BK SPILLBOCKER
  • Ajoutez ce coin pratique à une paire de digues SpillBlocker pour créer un angle de 90º
  • Les connecteurs à queue d’aronde intégrés forment un joint étanche
  • Créez n’importe quelle forme ou configuration pour convenir à votre application ou à votre environnement