Motion
NKI 100/30

SKF
NKI 100/30

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03042465
N° MFRNKI 100/30
Prix828.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKI 100/30

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03042465
N° MFRNKI 100/30
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
Votre prix828.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Avec brides
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKI 100/30 présente un diamètre d’alésage de 100 mm, un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur globale de 30 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 2.3 lb, ce qui le rend idéal pour les machines lourdes.
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571026329
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    96.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    220 kN
  • Série
    NKI
  • CUP_NON
    7316571026329

Aperçu

Description du fabricant
NKI 100/30 AIGUILLE BRG