Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire8 po
- Hauteur totale7.2 po
- Longueur totale21.1 po
- Largeur totale12-1/2 po
- Profondeur de la gorge2 po
Détails
- Type de pièce jointe de baseSerrure
- Type de Motion de baseStationnaire
- CouleurGris
- Capacité d’ouverture de la mâchoire8-3/16 po
- Capacité de charge1100 lb
- Nombre de postes1
- Type d’opérationManuel
- Orientationhorizontal
- PrécisionPas de précision