Spécifications
Dimensions
- De la base au port1.625 po
- Taille de l’alésage7.250 po
- Hauteur étendue11.500 po
- Épaisseur des écrous2.000 po
- Diamètre extérieur9.250 po
- Tige de piston Diamètre7.250 po
- Hauteur rétractée9.500 po
- Accident vasculaire cérébral2.000 po
- Poids183.00 lb
Détails
- ActionnementRetour de charge/à action unique
- Capacité du cylindre200 tonnes
- Zone effective41.280 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile82.600 po3
- Saillie de la tige de piston0.125 po
- Série / TypeCollier de verrouillage RL-Series
- tonnes à 10000 psi206.40 tonnes
Aperçu
- Le cylindre de collier verrouillable prend en charge les charges soulevées, la bande indicatrice visible alerte lorsque la course maximale est atteinte
- Soutient la charge soulevée pendant de longues périodes avec relâchement de la pression hydraulique
- La bande indicatrice visible alerte lorsque la limite de course est atteinte; le limiteur de course de l'orifice de trop-plein (« trou de débordement ») empêche le piston d'être trop étendu
- Tous les cylindres sont dotés de pistons revêtus pour résister à la corrosion et à l’abrasion