Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.54
- Diamètre de la tige0.1
- Profondeur de taraudage0.67
- Longueur du filetage0.67 mm
- Taille du filetage6-32 UNC
Détails
- ChambreFiche
- Revêtement de finitionBronze
- Filetage interrompuNon
- MatérielSSS
- Nombre de cannelures3
- Tapez sur StyleFiche
- Type de taraudPrise d’alimentation
- Limite de filetage/ajustementH2
- Norme de filetageUNC
- CUP_NON662980093238