Spécifications
Dimensions
- Longueur d’essuyage9.300 po
- Largeur d’essuyage11.000 po
Détails
- Détails supplémentairesL’essuie-tout tout usage à double recrêpage (DRC) Brawny Industrial® Light est conçu pour offrir une excellente capacité de volume, de douceur et d’absorption. DRC est le matériau de choix et idéal pour nettoyer les produits à base d’eau et à base d’huile tout en étant suffisamment polyvalent pour être utilisé à des fins personnelles. Ces essuie-tout économiques sont offerts dans un rouleau goRag®.
- Type de lingette de nettoyageTout usage, perforé
- CouleurBlanc
- À utiliser avecGP n° 52720
- Page de produit du fabricant
- Nombre de lingettes84
- Traité ou secSèche
- Essuyer le matériauDouble crêpe (DRC)
- Présentation des lingettesRouleau