Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Épaisseur globale0.0450 po
- Poids2.10 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur0.045 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationOutil de tronçonnage
- GradeGrossière
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13580 tr/min
- Quantité du colis250
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON66252823602
- Type de roueType 41
Aperçu
- Pour les applications de coupure traditionnelles
- Applications : Coupe de tôle, tuyau et dimensionnement de plaque métallique (fabrication de métal)
- Les roues en vrac sont livrées avec 5 boîtes intérieures de 50 roues chacune, à un prix par roue