Motion
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 264Z

TIMKEN DRIVES LLC
264Z COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 264 / 2-1/2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI03059087
N° MFR264Z COT ROLLER CHAIN
Prix529.40 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
264Z COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 264 / 2-1/2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI03059087
N° MFR264Z COT ROLLER CHAIN
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
Votre prix529.40 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.687 po
  • Largeur intérieure
    1.490 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.375 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.875 po
  • Longueur de la goupille
    3.687 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Résistance à la traction
    135000 lb
  • Poids
    14.828 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    264 / 2-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18375
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    48
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    S.O.
  • CUP_NON
    642051183754

Aperçu

Description du fabricant
DRV-264Z-1C-10FT;18375 DRV-264Z-1C-10FT
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi