Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne16.019 po
- Taille et pas de la chaîne264 / 2-1/2 po
- Largeur intérieure1.490 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.375 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.375 po
- Diamètre de la broche0.875 po
- Longueur de la goupille16.019 po
- Diamètre du rouleau1.562 po
- Pas transversal3.083 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas264 / 2-1/2 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant18500
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Nombre de torons entre5
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieStd.
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051185000