Motion
MAILLON DE CONNECTEUR 264Z-6 COT (BROCHES EN T SIMPLES)

TIMKEN DRIVES LLC
264Z-6 COT CONN LINK (PLAIN T PINS)

Maillon de connexion - pas : 264 / 2-1/2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03059096
N° MFR264Z-6 COT CONN LINK (PLAIN T PINS)
Prix1,092.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
264Z-6 COT CONN LINK (PLAIN T PINS)

Maillon de connexion - pas : 264 / 2-1/2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03059096
N° MFR264Z-6 COT CONN LINK (PLAIN T PINS)
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
Prix1,092.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    19.102 po
  • Taille et pas de la chaîne
    264 / 2-1/2 po
  • Largeur intérieure
    1.490 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.375 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.875 po
  • Longueur de la goupille
    19.102 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Pas transversal
    3.083 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    264 / 2-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18502
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051185024

Aperçu

Description du fabricant
DRV-264Z-6 CT CO LINK;18502 264Z-6 COTT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good