Motion
817.40.16

REXNORD INC
817.40.16

Rexnord® 817.40.16 Composant de ceinture modulaire en plastique, courroie supérieure perforée, course droite, pas de chaîne : 1 po
N° D’ARTICLE MI03060172
N° MFR817.40.16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
817.40.16

Rexnord® 817.40.16 Composant de ceinture modulaire en plastique, courroie supérieure perforée, course droite, pas de chaîne : 1 po
N° D’ARTICLE MI03060172
N° MFR817.40.16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne Pas  
    1.0000 po
  • Tapis Épaisseur  
    8.7 mm
  • Tapis Largeur  
    595 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po

Détails

  • Style de composant
    Course droite
  • Matériau du tapis
    Acétal à faible friction
  • Type de passe-partout
    Ceinture supérieure perforée
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 (humide) °F, +180 (sec) °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec), jusqu’à +150 °F (humide)
  • Pourcentage de zone ouverte
    40 %
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
817.40.16 FG1000-595MM XLG
  • XLG1000FG Chaîne à grille large 595mm MatTop® moulée en acétal vert à faible friction
  • Assemblé avec des broches en polypropylène