Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Extérieur Diamètre42 mm
- Longueur totale59 mm
- Taille de la visM10
- Poids1.06 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées1
- SérieETP-EXPRESS
- Force axiale transmissible6744 lbf
Aperçu
Description du fabricant
ETP-E35