Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée2-1/2 po
- Taille de la sortie2-1/2 po
Détails
- Mécanisme de soufflerieRégénératif
- Débit350 pcm à 50hz / 425 pcm à 60hz
- Comp. liquideAir
- Lubrifiénon
- MatérielAluminium (impulseur), fonte (boîtier)
- Son maximal78 dBa
- Débit maximum420 pcm
- Pression de sortie maximale311 Mbar
- Pression d'aspiration maximale274 Mbar
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Plage de température de fonctionnement-29 à +40 °C
- Plage de tension de fonctionnement190-220/380-415; 208-230/460
- Normes respectéesCSA, UL
- Protection thermiqueNON
- Tension / Hz190 à 220/380 à 440 V / 50 Hz, 208 à 230/460 V / 60 Hz