Motion
5R HSB PM 0,8750 po BÂTI 3/16X3/32 KW 2 SS

FALK
5R HSB PM .8750" BORE 3/16X3/32 KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 5R, mâchoire droite, 0.8750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et inox, matériau métallique fritté
N° D’ARTICLE MI03073327
N° MFR5R HSB PM .8750" BORE 3/16X3/32 KW 2 SS
Prix84.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5R HSB PM .8750" BORE 3/16X3/32 KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 5R, mâchoire droite, 0.8750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et inox, matériau métallique fritté
N° D’ARTICLE MI03073327
N° MFR5R HSB PM .8750" BORE 3/16X3/32 KW 2 SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Code de taille de raccord
    5R
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    2.5200 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.52 po
  • Longueur du moyeu
    1.3780 po
  • Emplacement axial de la vis d'arrêt du moyeu
    0.6300 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0200 po
  • Diamètre extérieur
    2.3600 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Ajustement en liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Métal fritté
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Borne R
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Profondeur de la rainure de clavette
    0.0938 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0789332
  • Modèle
    Moyeux d’arbre Wrapflex
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    782934151613

Aperçu

Description du fabricant
0789332 WRAPFLEX 5R PM HSB 0.875"
  • Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à cylindre droit (HSB) 5R avec un diamètre de baril extérieur de 2.520-inch et une longueur de 1.02-inch pour les raccords élastomères.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté