Motion
DW1801

DEWALT
DW1801

Arbor de scie-cloche ou mandrin, taille de tige : 3/8 po, diamètre de scie-cloche de 9/16 po à 1-3/16 po
N° D’ARTICLE MI03077075
N° MFRDW1801
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW1801

Arbor de scie-cloche ou mandrin, taille de tige : 3/8 po, diamètre de scie-cloche de 9/16 po à 1-3/16 po
N° D’ARTICLE MI03077075
N° MFRDW1801

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la scie-cloche
    1-3/16 po
  • Diamètre min. de la scie-cloche
    9/16 po
  • Taille de la tige
    3/8 po

Détails

  • Pilote intégré
    Perceuse pilote intégrée
  • Changement rapide
    Non
  • Série
    8762

Aperçu

Description du fabricant
MANDrin SHK HS DW1801 3/8 PO POUR
  • DW1810 offre un collet à dégagement rapide sans outil pour empêcher les scies-cloches de se verrouiller sur le mandrin
  • Les modèles DW1803 et DW1805 sont dotés d’un collier à ressort qui s’engage automatiquement dans les goupilles d’entraînement pour empêcher les scies-cloches de se verrouiller sur le mandrin
  • Tous les mandrins à changement rapide sont dotés de deux vis de pression avec une tête combinée encastrée pour des changements de mèche de centrage rapides et faciles
  • Tous les mandrins à changement rapide utilisent une construction en acier trempé et ont été testés pendant 15,000+ cycles pour offrir une durabilité sur le chantier
  • DEWALT offre une gamme complète de mandrins standard et à changement rapide pour plus de polyvalence dans une large gamme d’applications de scies-cloches
  • La conception améliorée de la mèche pilote offre une durée de vie plus longue dans tous les matériaux

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté