Spécifications
Dimensions
- Accident vasculaire cérébral1 po
- Poids de l’outil6.2 lb
Détails
- Intensité5.5 A
- Action de coupeOrbital
- Comprend la gestion de la poussièreGestion de la poussière non incluse
- Angle de coupe maximal45 °
- Vitesse maximale3100 spm
- Puissance nominale5.5 A
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Pince de lame sans clé à levier pour un changement de lame rapide et facile
- Le moteur de 5.5 A offre des coupes puissantes dans les matériaux les plus durs
- La vitesse variable offre 0 - 3,100 courses par minute pour une vitesse de coupe optimale
- L’action orbitale à 4 positions permet de contrôler la qualité et la vitesse de coupe
- Le boîtier d’engrenages entièrement métallique offre une durabilité supérieure sur un site professionnel
- Biseau de sabot 0° à 45° pour les coupes biseautées
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation