Motion
205859

ANSELL
205859

Gants en tricot recouverts de nitrile Hycron®, taille TG ou taille 10 , avec revêtement nitrile, manchette de sécurité, matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI03078177
N° MFR205859
Prix7.79 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
205859

Gants en tricot recouverts de nitrile Hycron®, taille TG ou taille 10 , avec revêtement nitrile, manchette de sécurité, matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI03078177
N° MFR205859
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
Prix7.79 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Taille pour homme
    10
  • Taille
    10

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Les gants de travail robustes Ansell ActivArmr 27-607 sont dotés d’un revêtement en nitrile durable. La résistance à l’huile, à la graisse et à l’abrasion aide à assurer une protection avancée des mains
  • Mot-clé de description
    Doublure en mélange de coton
  • Type de service
    Service intensif
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    27-607
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Hycron
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Série
    ActivArmr 27-607
  • Normes respectées
    ASTM D 3389-94 Résistance à l’abrasion 4, ASTM F1790-97 Résistance aux coupures 1, EN 388 4211
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    20076490007946

Aperçu

Description du fabricant
205859 ACTIVARMR 27607 TAILLE 10, 0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté