Spécifications
Dimensions
- Taille des gants9, grand
- Longueur13 po
- Épaisseur18 mil
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- Matériau de revêtementNéoprène
- CouleurNoir
- Type de poignetDroit
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureBloquer
- MatérielNéoprène
- Normes respectées21 CFR 177.2600, EN 374 AKL, EN 374, EN 388 3111, FDA
- Finition de surfaceRough (cough)
- CUP_NON20076490005737