Motion
0002618600
Brosse de roue - 3 po Diam, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03078243
N° MFR0002618600
Prix34.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3 po Diam, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03078243
N° MFR0002618600
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
Prix34.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    3.0000 po
  • Diamètre
    3 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0140 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424261869

Aperçu

Description du fabricant
26186 3".014X1/4SHNK ROUE NŒUD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté