Motion
0005100800
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.008 po, diamètre de brosse de 1/2 po, brosse de 2 po
N° D’ARTICLE MI03078268
N° MFR0005100800
Prix13.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.008 po, diamètre de brosse de 1/2 po, brosse de 2 po
N° D’ARTICLE MI03078268
N° MFR0005100800
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
Prix13.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre de la brosse
    1/2 po
  • Longueur de la brosse
    2 po
  • Diamètre
    0.5000 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.2210 po
  • Diamètre de la tige
    0.221 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de poignée
    Tige et boucle
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • CUP_NON
    622424510080

Aperçu

Description du fabricant
51008 1/2X8" .008SS BROSSE TUBE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté