Spécifications
Dimensions
- Diamètre du rouleau7.9 po
- Longueur du rouleau600 pi
- Longueur de la serviette600 pi
- Largeur de la serviette8 po
Détails
- CouleurBlanc
- Numéro CUP du fabricant10036000506065
- Répond aux normes de l’industrie parEPA
- Nombre de rouleaux6
- Type de rouleau d’essuie-toutEnroulé dur
- Pli1
- Rouleau ou feuillesRouleau
- CUP_NON10036000506065
Aperçu
- Sensation douce, performance supérieure dans un rouleau d’essuie-mains, préférée pour la performance de séchage des mains
- Les poches absorbantes absorbent beaucoup d’eau rapidement, pour un séchage supérieur des mains
- Emballage du haut à fermeture à glissière
- Boîtier plus petit pour une manipulation et un rangement plus faciles
- Répond aux normes de l’EPA avec un minimum de 40 % de déchets de post-consommation
- Âme de 1.75 po. Diamètre du rouleau de 7.9 po
- Couleur : Blanc
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la documentation- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la documentation