Motion
48-42-5310

MILWAUKEE TOOL
48-42-5310

Lame de scie sauteuse dentée - bimétallique, T-Shank, 10 TPI, 4 po de long
N° D’ARTICLE MI03080922
N° MFR48-42-5310
Prix14.10 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-42-5310

Lame de scie sauteuse dentée - bimétallique, T-Shank, 10 TPI, 4 po de long
N° D’ARTICLE MI03080922
N° MFR48-42-5310

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.10 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4 po
  • Longueur
    4 po
  • Épaisseur
    0.05 po
  • Poids
    0.075 lb
  • Largeur
    0.28125 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de lame
    T-Shank scie sauteuse
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    5 lames
  • Numéro CUP du fabricant
    045242138890
  • Qualité du matériel
    Bois
  • Nombre de dents
    40
  • Motif de pas
    Constante
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Type de tige
    T-Remercier
  • Tpi
    10
  • CUP_NON
    045242138890

Aperçu

Description du fabricant
48-42-5310 T-REMERCI 4-1/2X10T LAME PK/5
  • Durée de vie plus longue : la construction bimétallique dure plus longtemps que les lames en acier et en carbone à haute vitesse
  • Coupes rapides : la forme et la netteté des dents permettent une coupe très rapide et propre du bois
  • Polyvalent : convient à toutes les scies sauteuses qui acceptent une lame à tige en T
  • 5 lames par paquet