Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur18 oz
- Plage de couverture150 pi
- Taille18 OZ. VAPORISATEUR
Détails
- Type de baseSolvant
- CouleurBleu
- Famille de couleursBleu
- Temps de séchage30 min
- ExpositionExtérieur, intérieur
- FinitionLUSTRÉ
- Température d’application minimale0 °C
- Quantité du colis12
- Type de résineAlkyde modifié
- CUP_NON020066162788
- Teneur en composés organiques volatils66 %
Aperçu
- Peinture de traçage inversée à base de solvant pour des lignes nettes et durables à utiliser dans les installations sportives, les stades, les stationnements et plus encore
- Sèche rapidement, moins de 10 minutes
- Garantie de ne pas obstruer
- À utiliser avec une machine de traçage ou une baguette de traçage
- USDA acceptable
- Aérosol de 18 oz
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation