Motion
2082402
Apprêt en aérosol à base de solvant - Gris clair, contenant de 1 gal, solvant, finition d’apprêt, alkyde modifié, portée de couverture de 325-550 pi2, 1 à 2 h Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI03081233
N° MFR2082402
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt en aérosol à base de solvant - Gris clair, contenant de 1 gal, solvant, finition d’apprêt, alkyde modifié, portée de couverture de 325-550 pi2, 1 à 2 h Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI03081233
N° MFR2082402

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    325-550 pi2
  • Poids net
    14.25 lb
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de 340 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    32 degrés à 100 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Gris pâle
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Couverture
    325 à 550 pi2/gal
  • Directement sur le métal
    Directement sur le métal
  • Temps de séchage
    1 à 2 h
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Apprêt
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +32 °F
  • Type de buse
    Direction unique
  • Quantité du colis
    1
  • Séchage rapide
    Séchage rapide
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • Normes respectées
    Acceptable par l’USDA
  • Surface
    Acier sablé abrasif
  • Teneur en composés organiques volatils
    335 g/L

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 2082402 GRIS CLAIR 7400
  • Revêtement à haute teneur en solides

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon