Motion
6010408
Revêtement époxy - 1 gal, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI03081246
N° MFR6010408
Prix131.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement époxy - 1 gal, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI03081246
N° MFR6010408

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix131.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    200-350 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de Than250 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    60 à 100 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Effacer
  • Famille de couleurs
    Effacer
  • Couverture
    200 à 350 pi2/gal
  • Temps de séchage
    72 heures
  • Conditions d’exposition
    Intérieur
  • Finition
    Lustre élevé
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +60 °F
  • Type de résine
    Époxy de polyamine
  • Normes respectées
    Acceptable par l’USDA
  • Surface
    Béton
  • CUP_NON
    020066601003

Aperçu

Description du fabricant
ÉPOXY TRANSPARENT À BASE D’EAU 6010408

Vous pourriez également aimer