Spécifications
Détails
- Type d’accessoirePoignée de traction de fil
- Type de câbleCâble métallique
- À utiliser avecRang Messenger et Guy (0.28 à 3/4 po de diamètre), câble métallique (0.28 à 3/4 po de diamètre)
- TypeAyez
Aperçu
- Conçu pour une utilisation lorsque la prise légère et compacte est souhaitée et lorsque les dommages au conducteur ne sont pas un facteur
- La pression de préhension de la mâchoire moletée est appliquée sur une zone de câble de 1/4-Inch (6.35 mm)
- Charge maximale sécuritaire de 8000-Pound (3629 kg)
- Fabriqué en acier forgé à chaud pour une excellente durabilité
- Fabriqué aux États-Unis