Motion
32477
Tournevis multi-embouts - Poignée coussinée, Style de pointe : Tournevis à écrou, Phillips, fendu, carré, Torx, no 1 encastré carré, no 2 encastré carré, T10 Torx, T15 tailles de pointe Torx
N° D’ARTICLE MI03089900
N° MFR32477
Prix32.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis multi-embouts - Poignée coussinée, Style de pointe : Tournevis à écrou, Phillips, fendu, carré, Torx, no 1 encastré carré, no 2 encastré carré, T10 Torx, T15 tailles de pointe Torx
N° D’ARTICLE MI03089900
N° MFR32477

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    Encastrement carré no 1, encastrement carré no 2 , T10 Torx, T15 Torx

Détails

  • Fini de mèche/revêtement
    Plaqué chrome
  • Style de pointe de mèche
    Tournevis à écrou, Phillips, à fente, carré, Torx
  • Mèches à deux extrémités
    Double extrémité
  • Rangement des mèches de poignée
    10
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Tige remplaçable
    Tige fixe
  • Revêtement de finition de tige
    Plaqué chrome
  • CUP_NON
    092644324772

Aperçu

Description du fabricant
32477 10-IN-1SCREWDRIVER/ÉCROU DR
  • Plaqué chrome de première qualité pour une sensation de douceur et une résistance à la corrosion
  • Les brides internes à l’intérieur de la poignée offrent un ancrage solide et résistant aux torsions
  • Tiges spéciales traitées thermiquement et pointe usinée avec précision pour un ajustement précis
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME/ANSI applicables
  • L’embout breveté Ident® identifie rapidement le type de tournevis et l’orientation de l’embout
  • L’extrémité de la poignée est marquée pour identifier rapidement l’outil
  • Comprend : tourne-écrous de 5/16 po et 1/4 po, Phillips n° 1 et n° 2 , à fentes de 1/4 po et 3/16 po, TORX® T10 et T15 et carré encastré n° 1 et n° 2