Spécifications
Dimensions
- Hauteur ou largeur totale7 po
- Longueur totale4-1/2 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Parfait pour transporter des pinces et d’autres outils dans la poche de la hanche • Empêche l’usure des vêtements, l’inconfort et les blessures possibles • Rivelé pour assurer une longue durée de vie
- À utiliser avecOutils à main, pinces
- MatérielCuir
- Nombre de poches extérieures1
- Type de stockagePochette
- SanglePas de sangle de transport
- CUP_NON092644550089
- Imperméable ou résistant à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- Parfait pour transporter des pinces et d’autres outils dans la poche de la hanche
- Prévient l’usure et la déchirure des vêtements, l’inconfort et les blessures possibles
- Riveté pour assurer une longue durée de vie