Spécifications
Dimensions
- Hauteur ou largeur totale8-1/2 po
- Longueur totale1-1/2 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Conçu pour les outils avec trous de suspension • Boucle avec mousqueton pour transporter une clé à molette, un allumeur de soudeur ou tout autre outil avec trou de suspension • Rivelé pour assurer une longue durée de vie • Convient aux largeurs de courroie jusqu’à 4”
- À utiliser avecOutils avec trous de suspension
- ComprendCrochet mousqueton
- MatérielCuir
- Type de stockageBoucle de ceinture avec crochet
- SanglePas de sangle de transport
- CUP_NON092644550874
- Imperméable ou résistant à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- Conçu pour les outils avec trous de suspension
- Boucle avec mousqueton pour transporter une clé à molette, un allumeur de soudeur ou tout autre outil avec trou de suspension
- Riveté pour assurer une longue durée de vie
- Convient aux largeurs de ceinture allant jusqu’à 4”