Motion
63050
Coupe-fils – Aluminium : 4/0 AWG, Cuivre doux : Capacité de coupe 2/0 AWG, Longueur totale 9-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03089973
N° MFR63050
Prix53.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-fils – Aluminium : 4/0 AWG, Cuivre doux : Capacité de coupe 2/0 AWG, Longueur totale 9-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03089973
N° MFR63050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9-1/2 po
  • Poids de l’outil
    408 g, 14.4 oz
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Application
    Coupe de câbles dans des espaces clos
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de coupe
    Aluminium : 4/0 AWG, cuivre doux : 2/0 AWG
  • Description
    Coupe-câble
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Double trempage
  • Type de poignée
    Enrobé de plastique
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Oui
  • Matériel
    Acier forgé
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    092644630507

Aperçu

Description du fabricant
63050 CABLE CUTTER 9-1/2"
  • Conception à levier élevé pour une capacité de coupe exceptionnelle
  • Précision, action de cisaillement à une main
  • Mâchoires de type cisaille à prise par câble, parfaites pour travailler dans des espaces confinés
  • Peut être transporté dans la plupart des pochettes à outils
  • Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
  • Les pointes de mâchoire biseautées offrent un accouplement et une action de cisaillement appropriés qui protègent les bords des mâchoires de tête
  • Durcissement traversant (non durci au boîtier) pour des surfaces de coupe plus durables
  • Acier à outils sur mesure fabriqué aux États-Unis
  • Poignée en acier avec prise coussinée
  • Capacité maximale de coupe de câble : 4/0 aluminium, 2/0 cuivre souple, 100 paires de fils de communication 24 AWG