Motion
66312
Center Punch - 5 in Overall Length, Hex Handle/Body Style, Alloy Steel Material
N° D’ARTICLE MI03089988
N° MFR66312
Prix13.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Center Punch - 5 in Overall Length, Hex Handle/Body Style, Alloy Steel Material
N° D’ARTICLE MI03089988
N° MFR66312

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    3/8 po
  • Longueur totale
    5 po

Détails

  • Automatique
    Non automatique
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Matériau du point
    Acier allié
  • CUP_NON
    092644663123

Aperçu

Description du fabricant
POINÇON CENTRAL 66312 3/8X5
  • Acier à haute teneur en carbone pour plus de durabilité
  • Conception robuste pour une résistance aux chocs
  • Pointes lisses traitées thermiquement pour rester nettes et authentiques plus longtemps
  • Fini noir résistant à la corrosion