Motion
BD308
Tournevis - Speciality TiP, taille de buse 5/16 po, longueur de lame 8 po, 13-3/16 po
N° D’ARTICLE MI03090029
N° MFRBD308
Prix18.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - Speciality TiP, taille de buse 5/16 po, longueur de lame 8 po, 13-3/16 po
N° D’ARTICLE MI03090029
N° MFRBD308
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
Prix18.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    8 po
  • Largeur de lame
    5/16 po
  • Longueur totale
    13-3/16 po
  • Taille de la buse
    5/16 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Forme de lame
    Carré
  • Type de lame
    Carré
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Plastique
  • Style d’embout spécialisé
    Clé de voûte
  • Style de buse
    Spécialité
  • CUP_NON
    092644320606

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS À LAME BD308 SQ
  • Les poignées Comfordome lisses tiennent confortablement dans la paume de la main
  • La tige chromée aide à prévenir la corrosion
  • Les brides internes fournissent un ancrage solide et résistant à la torsion
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME/ANSI applicables
  • Poignée en plastique ambré robuste
  • Lames polies, forgées avec précision et nickel-chrome avec embouts noirs
  • La poignée surdimensionnée est 35 % plus grande que les poignées de tournevis comparables
  • Fournit jusqu’à 50 % de puissance supplémentaire pour effectuer des travaux difficiles avec un minimum d’effort