Motion
D2000-9ST
Pince à bec plat - 1-19/32 po de longueur de mâchoire, 9-3/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03090036
N° MFRD2000-9ST
Prix121.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à bec plat - 1-19/32 po de longueur de mâchoire, 9-3/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03090036
N° MFRD2000-9ST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix121.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-19/32 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1-1/4 po
  • Largeur de la mâchoire
    5/8 po
  • Longueur totale
    9-3/8 po

Détails

  • Style de poignée
    Pliage du crochet
  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Dents hachurées croisées
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    092644703829

Aperçu

Description du fabricant
D2000-9ST PINCES À COUPE LATÉRALE HI LIV- NR
  • Les pinces de ferronnier tordent et coupent le fil d’attache d’armature recuit souple
  • Coupe les ACSR, les vis, les clous et les fils les plus durcis
  • La conception à levier élevé offre une puissance de coupe supérieure de 46 %
  • Poignée de pliage à crochet et action à ressort pour ouverture automatique
  • Fabriqué aux États-Unis avec de l’acier à outil personnalisé fabriqué aux États-Unis
  • Couteaux de coupe renforcés à induction pour une longue durée de vie
  • Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
  • Mâchoires moletées robustes
  • Le mélange unique de la poignée aide à absorber le « claquement » lors de la coupe du fil
  • Tête de pince durcie avec précision pour une robustesse au travail
  • Poignées trempées dans le plastique pour plus de confort et une identification facile
  • Poignées « à main » pour une prise et une puissance de coupe totales