Motion
D252-6
Wire Cutter - 6-1/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03090054
N° MFRD252-6
Prix47.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 6-1/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03090054
N° MFRD252-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    0.6960 po, 17.68 mm
  • Longueur de la poignée
    3.8100 po, 97 mm
  • Longueur de la mâchoire
    13/16 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    21 mm;0.8130 po
  • Largeur de la mâchoire
    3/4 po
  • Longueur
    6.1500 po, 156 mm
  • Profondeur globale
    0.8130 po, 21 mm
  • Longueur totale
    6-1/8 po
  • Hauteur de pièce unique
    21 mm;0.8130 po
  • Longueur de pièce unique
    156 mm;6.1500 po
  • Largeur d’une seule pièce
    19 mm;0.7500 po
  • Poids de l’outil
    173 g, 6.1 oz
  • Largeur de l’outil
    19 mm;0.7500 po
  • Poids
    0.38 lb
  • Largeur
    0.7500 po, 19 mm

Détails

  • Application
    Tout usage, coupe serrée de fils, zones confinées, service intensif
  • Fini de lame
    L’induction est durcie
  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Description
    Pince coupante diagonale, usage intensif, tout usage, 6-Inch
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Acier allié, plastique
  • Style de poignée
    Poignée trempée
  • Type de poignée
    Poignée trempée
  • Effet de levier élevé
    Non
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Oui
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    092644720741

Aperçu

Description du fabricant
D252-6 PINCES À COUPER POUR DIAG