Motion
J2000-9NE
Pince à bec plat - 1-19/32 po de longueur de mâchoire, 9-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03090074
N° MFRJ2000-9NE
Prix63.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à bec plat - 1-19/32 po de longueur de mâchoire, 9-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03090074
N° MFRJ2000-9NE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-19/32 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1-1/4 po
  • Largeur de la mâchoire
    5/8 po
  • Longueur totale
    9-1/2 po
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Style de poignée
    Matériau double
  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Dents hachurées croisées
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    092644721021

Aperçu

Description du fabricant
J2000-9NE PINCE À COUPE LATÉRALE DE 9 POVOYIER
  • Coupe les ACSR, les vis, les clous et les fils les plus durcis
  • Haut niveau de levier
  • Le rivet est plus près du bord de coupe pour une puissance de coupe et de préhension 46 % supérieure à celle des autres modèles de pinces
  • Conception profilée avec mâchoires moletées hachurées croisées qui adhèrent à coup sûr
  • Couteaux de coupe durcis par induction pour une longue durée de vie
  • Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
  • Combinaison de fini poli et noir oxyde.