Motion
20016A
Liquide de coupe - 16 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI03091134
N° MFR20016A
Prix19.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Liquide de coupe - 16 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI03091134
N° MFR20016A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Taille
    16 oz
  • Gravité spécifique
    1

Détails

  • Applications supplémentaires
    Alésage, Brochage, Perçage, Gravure, Façage, Broyage, Alésage, Sawing, Tapage, Filage, Rotation
  • Application
    Perçage, taraudage, fraisage, sciage, travail au tour - Toutes les opérations de coupe de métaux
  • Couleur
    Jaune pâle
  • Composition
    Pétrole
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Fluide de coupe pour toutes les opérations • Formulé spécialement pour les métaux mous (aluminium, laiton, magnésium, etc.)
  • Point d’éclair
    185 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Parfum
    Odeur agréable
  • Application du matériel
    Aluminium
  • Normes respectées
    Communication des dangers de l’OSHA
  • Nom/numéro commercial
    Taper sur l’aluminium magique
  • Type
    Coupe
  • Indice de viscosité
    36

Aperçu

Description du fabricant
LIQUIDE DE COUPE EN ALUMINIUM 20016A
  • Liquide de coupe pour toutes les opérations
  • Particulièrement formulé pour les métaux mous (aluminium, laiton, magnésium, etc.)