Motion
94110-FLB7-2375

LENOX SAW BLADES
94110-FLB7-2375

Lame de scie à ruban dentée Lenox - Acier au carbone, 7 pi 9-1/2 po de long, 1/4 po de large
N° D’ARTICLE MI03092262
N° MFR94110-FLB7-2375
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LENOX SAW BLADES
94110-FLB7-2375

Lame de scie à ruban dentée Lenox - Acier au carbone, 7 pi 9-1/2 po de long, 1/4 po de large
N° D’ARTICLE MI03092262
N° MFR94110-FLB7-2375
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    7 pi 9-1/2 po
  • Épaisseur  
    0.025 po
  • Largeur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Coupe de contour
    Coupe de contour
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier au carbone
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Forme de la dent
    Crochet
  • Ensemble de dents
    Raker
  • Tpi
    4
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
94110 B/S BLD 0,025 7-9-1/2X1/4X4T FLX B