Motion
56706
Fraise - Angle de 60 °, diamètre de corps de 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03093659
N° MFR56706
Prix26.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 60 °, diamètre de corps de 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03093659
N° MFR56706
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
Prix26.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/2 po
  • Diamètre de la mèche
    7/32 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Taille commerciale
    #6

Détails

  • Angle fraisé
    60 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Série
    217
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Double
  • Type
    Combinaison de mèche et fraise

Aperçu

Description du fabricant
217 6 / 6(56706) 217 PERCEUSE ET VISSEUSE C-