Motion
800 #3
Extracteur ou ensemble de vis Chicago-Latrobe - 5/32 po, 2-3/4 po de longueur totale, 1 extracteur
N° D’ARTICLE MI03093727
N° MFR800 #3
Prix5.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur ou ensemble de vis Chicago-Latrobe - 5/32 po, 2-3/4 po de longueur totale, 1 extracteur
N° D’ARTICLE MI03093727
N° MFR800 #3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/32 po
  • Diamètre maximal de la fixation
    7/16 po
  • Diamètre min. de la fixation
    5/16 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Gamme de tailles de vis
    5/16 à 7/16 po

Détails

  • Description
    Extracteur de vis n° 3
  • Extracteur individuel ou ensemble
    Extracteur individuel
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre d'extracteurs inclus
    1
  • CUP_NON
    662355650059

Aperçu

Description du fabricant
EXTRACTEUR À VIS 65005 800 #3