Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDroit
- Longueur totale10 po
- Poids1.70 lb
Détails
- Type d’ajustementClé à cliquet, à ressort
- Revêtement de finitionAcier
- Style de poignéePoutre en I
- Type de mâchoireCrochet
- Capacité maximale des mâchoires1-1/2 po
- CUP_NON0095691103482
Aperçu
- Fonctionnement rapide d’une seule main
- La conception de la mâchoire à ressort permet un cliquet rapide
- La conception unique de la mâchoire combinée talon/crochet mord agressivement la pièce et assure une prise sûre