Motion
10358
Clé à tuyau - 14 po OAL, capacité maximale de mâchoire 2 po, angle de tête droit, cliquet, type de réglage à ressort
N° D’ARTICLE MI03094667
N° MFR10358
Prix248.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tuyau - 14 po OAL, capacité maximale de mâchoire 2 po, angle de tête droit, cliquet, type de réglage à ressort
N° D’ARTICLE MI03094667
N° MFR10358

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix248.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    14 po
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Clé à cliquet, à ressort
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Style de poignée
    Poutre en I
  • Type de mâchoire
    Crochet
  • Capacité maximale des mâchoires
    2 po
  • CUP_NON
    0095691103581

Aperçu

Description du fabricant
10358 PRISE RAPIDE, 14 PO AVEC ÉCRAN
  • Fonctionnement rapide d’une seule main
  • La conception de la mâchoire à ressort permet un cliquet rapide
  • La conception unique de la mâchoire combinée talon/crochet mord agressivement la pièce et assure une prise sûre