Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 19, CSA Z94.3
- AjustementEmporte-moi
- Couleur du cadreTransparent
- Matériau du cadrePVC
- Matériau du serre-têteNéoprène
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleTransparent
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Gamme de produitsClassique
- Type de protectionÉclaboussures chimiques, poussière, chocs
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON603390023064
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
- VentilationÉvent indirect
Aperçu
- S’adapte à la plupart des lunettes de prescription
- Le protège-front givré réduit l’éblouissement au-dessus de la tête
- Le système de ventilation indirecte et le revêtement antibuée Uvextreme® haute performance minimisent la formation de buée dans les environnements extrêmes
- Verres transparents et teinture pour le corps
- Revêtement de lentille Uvextreme AF
- Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Le modèle S350CF n'est pas destiné aux applications d'éclaboussures de produits chimiques