Motion
1171000

AMES CO.
1171000

Barre de démolition True Temper® - 3/4 po de diamètre, 30 po OAL, matériau en acier allié, 5-3/4 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI03096549
N° MFR1171000
Prix16.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMES CO.
1171000

Barre de démolition True Temper® - 3/4 po de diamètre, 30 po OAL, matériau en acier allié, 5-3/4 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI03096549
N° MFR1171000
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
Prix16.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la barre
    3/4 po
  • Longueur totale
    30 po
  • Largeur de l’embout
    5-3/4 po

Détails

  • Type de barre
    Barre de démolition
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    049206117105

Aperçu

Description du fabricant
1171000 3/4X30 BARRE D’ÉCROU
  • Barre de démolition col de cygne entièrement peinte
  • Utilisé pour lever, retirer les clous, séparer les planches et généralement casser les objets
  • Extrémité courbée unique et pointes aplaties avec une petite fissure aux deux extrémités pour retirer les clous
  • Construction en acier forgé traité thermiquement pour une longue durée de vie