Motion
02834
Disjoncteur de fuite à la terre portatif (DDFT), Longueur du cordon : 2ft, Taille du connecteur de fiche : NEMA 5-15
N° D’ARTICLE MI03098068
N° MFR02834
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disjoncteur de fuite à la terre portatif (DDFT), Longueur du cordon : 2ft, Taille du connecteur de fiche : NEMA 5-15
N° D’ARTICLE MI03098068
N° MFR02834
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de cordon
    SJTW
  • Courant
    15 A
  • Configuration de la fiche Nema
    NEMA 5-15
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA 5-15
  • Nombre de connecteurs de prise
    1
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
14880012-6 (02834) 12/3 2' 15A DDFT
  • Conçu pour résister aux conditions difficiles de tout chantier
  • La gaine en PVC robuste résiste à la saleté, à l’eau, aux produits chimiques, aux huiles et à l’abrasion
  • Connecteur moulé, réducteur de tension robuste et lames et broche renforcées
  • Boutons de test/réinitialisation manuels
  • Relais de qualité industrielle
  • Angle droit pour l’endroit où l’espace est à un prix supérieur
  • Les DDFT amovibles par l’utilisateur convertissent vos rallonges, outils et équipements pour ajouter une protection DDFT
  • Tous les DDFT en ligne et à angle droit sont à l’épreuve des intempéries et de la pluie
  • Couleur : Jaune sécurité OSHA