Motion
09906
Adaptateur de prise, Connecteur de fiche Taille : NEMA 5-15, Connecteur de prise Taille : NEMA 5-15, Courant : 15A
N° D’ARTICLE MI03098080
N° MFR09906
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de prise, Connecteur de fiche Taille : NEMA 5-15, Connecteur de prise Taille : NEMA 5-15, Courant : 15A
N° D’ARTICLE MI03098080
N° MFR09906
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Courant
    15 A
  • Configuration de la fiche Nema
    NEMA 5-15
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA 5-15
  • Nombre de connecteurs de prise
    3
  • Configuration du connecteur de prise
    (3) NEMA 5-15
  • Tension
    125 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR DE SORTIE DE DÉCLENCHEMENT 09906 COLEMAN
  • PVC moulé solide