Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin3/8 po
- Taille de l’entrée1/4 NPTF po
- Longueur totale178 mm
- Poids de l’outil2-1/2 lb
Détails
- Consommation d'air7.5 pcm
- Pression d’air90 psi
- Style mandrinDétrompé
- Réglage de l’embrayageEmbrayage non réglable
- Style de poignéePoignée pistolet
- Puissance0.5 hp
- Numéro CUP du fabricant15451519896
- MatérielAluminium
- Vitesse maximale2600 tr/min
- Puissance nominale1/2 hp
- RéversibleRéversible
- CUP_NON015451519896
- Vitesse variableVitesse variable non comprise
Aperçu
- Poignée en caoutchouc thermoplastique pour un meilleur confort de l’opérateur
- Gâchette à taquet permettant plus de contrôle pour commencer les trous
- Mandrin et boîte d’engrenages Jacobs de qualité industrielle pour une grande durabilité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure