Motion
3001818L
Scie cylindrique à dents – Dentée, bimétallique, 1-1/8 po de diamètre, scie cylindrique seulement
N° D’ARTICLE MI03099975
N° MFR3001818L
Prix13.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scie cylindrique à dents – Dentée, bimétallique, 1-1/8 po de diamètre, scie cylindrique seulement
N° D’ARTICLE MI03099975
N° MFR3001818L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité de la taille des tuyaux
    3/4 po
  • Compatibilité de la taille du taraud de tuyau
    1 po
  • Scie Diamètre  
    1-1/8 po

Détails

  • Comp. Arbor
    LENOX À BRIDE RÉGLABLE À PRESSION 5L, LENOX STANDARD 1L, LENOX STANDARD 4L, LENOX STANDARD 5L
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Arbre intégré
    Scie-cloche seulement
  • Pas constant ou variable
    Variable
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Élimination des flasques
    Fente d’éjection de flasques

Aperçu

Description du fabricant
SCIE À TROU 18L 1-1/8 30018